{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 11 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 120 mm | |
grubość główki hmaks. | 8,6 mm | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 613333 11 | |
EAN / GTIN | 4067263070078 | |
Numer producenta | 613333 11 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz płaski jednostronny całkowicie izolowane 11 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
47,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
9,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
metoda wykonania | kute matrycowo | |
powierzchnia | czernione | |
długość klucza L | 120 mm | 120 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
materiał | stal specjalna | |
grubość główki hmaks. | 8,6 mm | 5,5 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie |