Klucze płaskie dwustronne, calowe 8

Nr art.: 610120 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 3110; ISO 3318
rozwartość klucza 1 1/2 cal
rozwartość klucza 2 9/16 cal
długość klucza L 190 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 30 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 32 mm
maksymalna wysokość szczęki h 5,3 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
rozwartości kluczy calowe
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 610120 8
EAN / GTIN 4018754019762
Numer producenta 40433234

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze płaskie dwustronne, calowe  8

Klucze płaskie dwustronne, calowe 8

na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
46,74  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
25,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
położenie szczęki 1 15 15
położenie szczęki 2 15 75
maksymalna szerokość szczęki b1 30 19,8
maksymalna wysokość szczęki h 5,3 4,6
długość klucza L 190 107
rozwartości kluczy calowe metryczne
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka