{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
rozwartość klucza 1 | 3/4 cal | |
rozwartość klucza 2 | 7/8 cal | |
długość klucza L | 235 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 42 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 49 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 7,3 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | calowe | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610120 18 | |
EAN / GTIN | 4018754019830 | |
Numer producenta | 40434044 |