• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze płaskie dwustronne, calowe 15

Nr art.: 610120 15
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 3110; ISO 3318
rozwartość klucza 1 11/16 cal
rozwartość klucza 2 3/4 cal
długość klucza L 220 mm
maksymalna szerokość szczęki b1 40 mm
maksymalna szerokość szczęki b2 42 mm
maksymalna wysokość szczęki h 6,7 mm
położenie szczęki 1 15 stopni
położenie szczęki 2 15 stopni
rozwartości kluczy calowe
nieiskrzący nie
z obu stron taki sam wymiar pod klucz nie
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 610120 15
EAN / GTIN 4018754019816
Numer producenta 40433840

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu; krawędzie zaokrąglone.