{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
rozwartość klucza 1 | 3/8 cal | |
rozwartość klucza 2 | 7/16 cal | |
długość klucza L | 155 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 23 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 26 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 4,8 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | calowe | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610120 5 | |
EAN / GTIN | 4018754019748 | |
Numer producenta | 40432428 |