{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
rozwartość klucza 1 | 19/32 cal | |
rozwartość klucza 2 | 11/16 cal | |
długość klucza L | 205 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 35 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b2 | 40 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 5,8 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | |
rozwartości kluczy | calowe | |
nieiskrzący | nie | |
z obu stron taki sam wymiar pod klucz | nie | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 610120 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019786 | |
Numer producenta | 40433538 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze płaskie dwustronne, calowe, Typ: 10
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
55,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
27,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
położenie szczęki 1 | 15 stopni | 15 stopni |
położenie szczęki 2 | 15 stopni | 75 stopni |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 35 mm | 22,5 mm |
maksymalna wysokość szczęki h | 5,8 mm | 5 mm |
długość klucza L | 205 mm | 120 mm |
rozwartości kluczy | calowe | metryczne |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |