Klucze płaskie, dwustronne, małe 8 mm

Nr art.: 612205 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    rozwartość klucza 1 8 mm
    długość klucza L 107 mm
    maksymalna szerokość szczęki b1 19,8 mm
    maksymalna wysokość szczęki h 4,6 mm
    położenie szczęki 1 15 stopni
    położenie szczęki 2 75 stopni
    materiał stal chromowo-wanadowa
    powierzchnia powierzchnia chromowana na niklu
    rozwartości kluczy metryczne
    Rodzaj produktu Kluczy płaskie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 612205 8
    EAN / GTIN 4062406260491
    Numer producenta 612205 8

    Opis

    Wykonanie:

    Bardzo wąskie główki. Nierówna pozycja szczęk (15° i 75°), obustronnie równa rozwartość klucza.

    Materiał:

    Stal chromowo-wanadowa, chromowana.