{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 9 mm | |
długość klucza L | 120 mm | |
maksymalna szerokość szczęki b1 | 22,5 mm | |
maksymalna wysokość szczęki h | 5 mm | |
położenie szczęki 1 | 15 stopni | |
położenie szczęki 2 | 75 stopni | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | powierzchnia chromowana na niklu | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 612205 9 | |
EAN / GTIN | 4062406260507 | |
Numer producenta | 612205 9 |