{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut mosiężny | |
⌀ szczotki D1 | 40 mm | |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | |
szerokość drutu L1 | 10 mm | |
Długość drutu H1 | 9 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574350 40X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007099 | |
Numer producenta | 414542 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 40X10mm
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
45,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
15,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
17,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
27,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ szczotki D1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 | 18 000 min-1 |
splot warkoczowy | falisty | falisty | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |