Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 40X10mm

Nr art.: 574150 40X10
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut stalowy
⌀ szczotki D1 40 mm
wysokość pokrycia 0,2 mm
szerokość drutu L1 10 mm
Długość drutu H1 9 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 18 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574150 40X10
EAN / GTIN 4067263907053
Numer producenta 574150 40X10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty, ⌀ trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.