{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | |
szerokość drutu L1 | 14 mm | |
Długość drutu H1 | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574150 70X16 | |
EAN / GTIN | 4067263907084 | |
Numer producenta | 574150 70X16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,20 mm 70X16 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
32,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
27,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 14 | 14 |
Długość drutu H1 | 19 | 19 |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy |
⌀ szczotki D1 | 70 | 70 |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 | 15 000 |
splot warkoczowy | falisty | falisty |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 |