{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | |
szerokość drutu L1 | 15 mm | |
Długość drutu H1 | 12 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574150 50X15 | |
EAN / GTIN | 4067263907060 | |
Numer producenta | 574150 50X15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 50X15mm
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
25,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
43,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
36,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Długość drutu H1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ szczotki D1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |