{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 80 mm | |
szerokość drutu L1 | 13 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574150 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263907091 | |
Numer producenta | 574150 80X18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczotka okrągła z trzonkiem Drut stalowy, 0,20 mm 80X18 mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
34,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
30,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
49,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 13 | 13 | 18 |
Długość drutu H1 | 20 | 20 | 20 |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy | drut INOX |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
splot warkoczowy | falisty | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 |