{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 80 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
szerokość drutu L1 | 13 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574050 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263907039 | |
Numer producenta | 574050 80X18 |