{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut INOX | |
⌀ szczotki D1 | 80 mm | |
szerokość szczotki | 18 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
szerokość drutu L1 | 18 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574225 80X18 | |
EAN / GTIN | 4067263934738 | |
Numer producenta | 574225 80X18 |