{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut mosiężny | |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | |
szerokość drutu L1 | 12 mm | |
Długość drutu H1 | 19 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574350 70X16 | |
EAN / GTIN | 4017359007181 | |
Numer producenta | 417543 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X16mm
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
75,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
46,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 12 mm | 16 mm |
Długość drutu H1 | 19 mm | 19 mm |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ szczotki D1 | 70 mm | 70 mm |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |