Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm 60X15 mm

Nr art.: 574350 60X15
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
materiał pokrycia drut mosiężny
⌀ szczotki D1 60 mm
wysokość pokrycia 0,2 mm
szerokość drutu L1 15 mm
Długość drutu H1 17 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574350 60X15
EAN / GTIN 4017359007150
Numer producenta 416543

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty,  trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do trudnych prac związanych z usuwaniem zadziorów i szczotkowaniem na metalach nieżelaznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.