Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm 70X10 mm

Nr art.: 574350 70X10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał pokrycia drut mosiężny
⌀ szczotki D1 70 mm
wysokość pokrycia 0,2 mm
szerokość drutu L1 8 mm
Długość drutu H1 19 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
splot warkoczowy falisty
maksymalna prędkość obrotowa 15 000 min-1
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 574350 70X10
EAN / GTIN 4017359082805
Numer producenta 417542

Opis

Wykonanie:

Specjalny drut falisty,  trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.
Do trudnych prac związanych z usuwaniem zadziorów i szczotkowaniem na metalach nieżelaznych.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm 70X10 mm

Trzpieniowe szczotki druciane drut miedziany 0,20 mm 70X10 mm

na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie
63,72  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
37,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
39,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
szerokość drutu L1 8 mm 10 mm 11 mm
Długość drutu H1 19 mm 19 mm 19 mm
materiał pokrycia drut mosiężny drut INOX drut mosiężny
wysokość pokrycia 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
⌀ szczotki D1 70 mm 70 mm 70 mm
Rodzaj produktu Szczotka tarczowa Szczotka tarczowa Szczotka tarczowa
⌀ chwytu Ds 6 mm 6 mm 6 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka