{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut mosiężny | |
⌀ szczotki D1 | 40 mm | |
wysokość pokrycia | 0,2 mm | |
szerokość drutu L1 | 10 mm | |
Długość drutu H1 | 9 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574360 40X10 | |
EAN / GTIN | 4067263934813 | |
Numer producenta | 574360 40X10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szczotka okrągła z trzonkiem Drut mosiężny 0,20 mm 40X10 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
27,85 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
50 sztuk w magazynie
15,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
17,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 10 | 10 | 10 |
wysokość pokrycia | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
⌀ szczotki D1 | 40 | 40 | 40 |
maksymalna prędkość obrotowa | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
splot warkoczowy | falisty | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 |