{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 80 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
szerokość drutu L1 | 13 mm | |
Długość drutu H1 | 20 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574000 80X18 | |
EAN / GTIN | 4017359007204 | |
Numer producenta | 418163 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 mm, ⌀ szczotki D1×szerokość drutu L1: 80X18mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
49,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
30,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
34,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
49,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość drutu L1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 18 mm |
Długość drutu H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy | drut stalowy | drut INOX |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
splot warkoczowy | falisty | falisty | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |