{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 50 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
szerokość drutu L1 | 15 mm | |
Długość drutu H1 | 12 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574000 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359017487 | |
Numer producenta | 415163 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 mm 50X15 mm
na zamówienie
w magazynie
55 sztuk w magazynie
38,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
23,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
25,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 12 | 12 | 12 |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
⌀ szczotki D1 | 50 | 50 | 50 |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
splot warkoczowy | falisty | falisty | falisty |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa | Szczotka tarczowa |