{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 60 mm | |
wysokość pokrycia | 0,3 mm | |
szerokość drutu L1 | 15 mm | |
Długość drutu H1 | 17 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
splot warkoczowy | falisty | |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka tarczowa |
Numer artykułu | 574000 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007143 | |
Numer producenta | 416163 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 mm 60X15 mm
na zamówienie
w magazynie
86 sztuk w magazynie
42,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
26,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
31,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Długość drutu H1 | 17 | 17 | 17 |
materiał pokrycia | drut stalowy | drut stalowy | drut stalowy |
wysokość pokrycia | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
⌀ szczotki D1 | 60 | 60 | 60 |
maksymalna prędkość obrotowa | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
splot warkoczowy | falisty | falisty | falisty |
⌀ chwytu Ds | 6 | 6 | 6 |