{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z stal | |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0807 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 7 mm | |
długość całkowita | 52 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540740 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197804839 | |
Numer producenta | 540740 D0807 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pilniki obrotowe Z stal − zgrubne, HM, Typ: D0807
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
114,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
194,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | D0807 | z końcówką sferyczną |
opis kształtu | zatrzask. kul. | Kula |
długość całkowita | 52 mm | 207 mm |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | Z7 |
Seria | Uzębienie Z stal | Uzębienie Z7 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 7 mm | 7 mm |