{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | z końcówką sferyczną | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 7 mm | |
długość całkowita | 207 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540350 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197222435 | |
Numer producenta | 540350 D0807 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym D0807
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
194,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
114,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | z końcówką sferyczną | D0807 |
⌀ główki | 8 | 8 |
Materiał ostrza | HM | HM |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Stal Z |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | zgrubny |
⌀ chwytu | 6 | 6 |
długość główki | 7 | 7 |