{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | z końcówką sferyczną | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 6 mm | |
długość główki | 5 mm | |
długość całkowita | 205 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540350 D0605 | |
EAN / GTIN | 4045197222428 | |
Numer producenta | 540350 D0605 |