{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | łezkowy (TRE) | |
opis kształtu | łezkowy (TRE) | |
⌀ główki | 12 mm | |
długość główki | 20 mm | |
długość całkowita | 220 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540350 E1220 | |
EAN / GTIN | 4045197522306 | |
Numer producenta | 540350 E1220 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym E1220
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
296,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
157,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
223,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | łezkowy (TRE) | łezkowy (TRE) | łezkowy (TRE) |
długość całkowita | 220 | 60 | 60 |
⌀ główki | 12 | 12 | 12 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie nierównomierne |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z7 | GARANT Master Uni |
długość główki | 20 | 20 | 20 |