{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z7 | |
oznaczenie uzębienia | Z7 | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie naprzemianskośne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | z końcówką sferyczną | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 10 mm | |
długość główki | 9 mm | |
długość całkowita | 209 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540350 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197222442 | |
Numer producenta | 540350 D1009 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z7 − średnie, z uzębieniem naprzemianskośnym D1009
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
229,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
91,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | z końcówką sferyczną | D1009 |
⌀ główki | 10 | 9,5 |
Materiał ostrza | HM | HM |
oznaczenie uzębienia | Z7 | Z7 |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | średnia |
⌀ chwytu | 6 | 6 |
Seria | Uzębienie Z7 | Uzębienie Z7 |