{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z stal | |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | A0820 | |
opis kształtu | walec | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 19 mm | |
długość całkowita | 64 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540740 A0820 | |
EAN / GTIN | 4045197804716 | |
Numer producenta | 540740 A0820 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z stal − zgrubne, HM, Typ: A0820
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
143,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
154,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
162,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
177,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 64 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM AlCrN | HM AlTiN |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | INOX | Stal Z | INOX |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | zgrubny | zgrubny | zgrubny |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 19 mm | 19 mm | 20 mm | 20 mm |