Pilniki obrotowe Z stal − zgrubne A1225

Nr art.: 540740 A1225
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z stal
oznaczenie uzębienia Stal Z
Stopień wielkości uzębienia zgrubny
Materiał ostrza HM
Kształt A1225
opis kształtu walec
⌀ główki 12,7 mm
długość główki 25 mm
długość całkowita 70 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 540740 A1225
EAN / GTIN 4045197804730
Numer producenta 540740 A1225

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania , przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu . Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. ⌀ chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali i staliwa.