Zestaw pilników obrotowych, 8-elem., Z stal - zgrubne 8

Nr art.: 547120 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z stal
oznaczenie uzębienia Stal Z
Stopień wielkości uzębienia zgrubny
Materiał ostrza HM
⌀ chwytu 6 mm
liczba frezów rotacyjnych 8
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 547120 8
EAN / GTIN 4067263104582

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania , przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu . Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. ⌀ chwytu 6 mm.
Zestawy wybranych pilników obrotowych o najczęściej używanych kształtach i wymiarach. ⌀ chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbkistali i staliwa.

W dostawie:

Po 1 szt. nr 540740, wielk. A0616; A1020; A1225; C1225; D1009; G0820; F1225; L1020.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne