Pilniki obrotowe Z stal − zgrubne F0820

Nr art.: 540740 F0820
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z stal
oznaczenie uzębienia Stal Z
Stopień wielkości uzębienia zgrubny
Materiał ostrza HM
Kształt F0820
opis kształtu łukowy łagodny
⌀ główki 8 mm
długość główki 20 mm
długość całkowita 65 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 540740 F0820
EAN / GTIN 4045197804877
Numer producenta 540740 F0820

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 

Opis

Wykonanie:

Nowatorska geometria uzębienia umożliwia bardzo dużą wydajność skrawania , przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrym prowadzeniu . Dzięki optymalnemu wytwarzaniu wiórów (brak spiczastych wiórów) uzyskuje się wysoką jakość powierzchni. ⌀ chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali i staliwa.