{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z stal | |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | L1020 | |
opis kształtu | stożkowy łagodny | |
⌀ główki | 9,6 mm | |
długość główki | 30 mm | |
długość całkowita | 76 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540740 L1020 | |
EAN / GTIN | 4045197804938 | |
Numer producenta | 540740 L1020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z stal − zgrubne, HM, Typ: L1020
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
188,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
217,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
202,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | stożkowy łagodny | stożkowy łagodny | stożkowy łagodny |
długość całkowita | 76 mm | 60 mm | 65 mm |
⌀ główki | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | Z9 | INOX |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
długość główki | 30 mm | 20 mm | 20 mm |