{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D1614 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 14 mm | |
długość całkowita | 54 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540400 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155450 | |
Numer producenta | 540400 D1614 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z5 − drobne D1614
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
209,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
209,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
215,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
205,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. | Kula | Kula |
długość całkowita | 54 | 54 | 54 | 54 |
⌀ główki | 16 | 16 | 16 | 16 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
⌀ chwytu | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 14 | 14 | 14 | 14 |