{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0807 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 7 mm | |
długość całkowita | 47 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540400 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197155436 | |
Numer producenta | 540400 D0807 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z5 − drobne D0807
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
129,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
137,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
127,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | zatrzask. kul. | Kula | Kula |
długość całkowita | 47 | 47 | 47 |
⌀ główki | 8 | 8 | 8 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
⌀ chwytu | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 7 | 7 | 7 |