{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z9 | |
oznaczenie uzębienia | Z9 | |
Stopień wielkości uzębienia | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D0807 | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 7 mm | |
długość całkowita | 47 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540709 D0807 | |
EAN / GTIN | 4045197522504 | |
Numer producenta | 540709 D0807 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z9 − bardzo zgrubne (metale nieżelazne/Al) D0807
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
136,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
128,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
126,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
⌀ główki | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Stopień wielkości uzębienia | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | drobny | średnie |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 7 mm | 7 mm | 7 mm |