{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z9 | |
oznaczenie uzębienia | Z9 | |
Stopień wielkości uzębienia | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D1614 | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 14 mm | |
długość całkowita | 54 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540709 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197679819 | |
Numer producenta | 540709 D1614 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z9 − bardzo zgrubne (metale nieżelazne/Al) D1614
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
214,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
205,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
146,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
202,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | Kula | zatrzask. kul. | Kula | Kula |
długość całkowita | 54 | 54 | 60 | 54 |
⌀ główki | 16 | 16 | 16 | 16 |
Stopień wielkości uzębienia | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | drobny | średnia | średnie |
⌀ chwytu | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 14 | 14 | 14 | 14 |