{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z9 | |
oznaczenie uzębienia | Z9 | |
Stopień wielkości uzębienia | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | F1630 | |
opis kształtu | łukowy łagodny | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 30 mm | |
długość całkowita | 70 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540709 F1630 | |
EAN / GTIN | 4045197522542 | |
Numer producenta | 540709 F1630 |