{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D1210 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 12 mm | |
długość główki | 10 mm | |
długość całkowita | 51 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540400 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197155443 | |
Numer producenta | 540400 D1210 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z5 − drobne, HM, Typ: D1210
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
166,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
166,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. | Kula |
długość całkowita | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | średnie |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 10 mm | 10 mm | 10 mm |