{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z5 | |
oznaczenie uzębienia | Z5 | |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D1009 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 10 mm | |
długość główki | 9 mm | |
długość całkowita | 49 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540400 D1009 | |
EAN / GTIN | 4045197525390 | |
Numer producenta | 540400 D1009 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pilniki obrotowe Z5 − drobne D1009
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
135,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
135,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
139,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
132,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. | Kula | Kula |
długość całkowita | 49 | 49 | 49 | 49 |
⌀ główki | 10 | 10 | 10 | 10 |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
Stopień wielkości uzębienia | drobny | zgrubny | bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al) | średnie |
⌀ chwytu | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |