{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z1 | |
oznaczenie uzębienia | Z1 | |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | D1614 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 14 mm | |
długość całkowita | 54 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540600 D1614 | |
EAN / GTIN | 4045197155832 | |
Numer producenta | 540600 D1614 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z1 − bardzo zgrubne, HM, Typ: D1614
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
209,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
209,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
215,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
205,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | zatrzask. kul. | zatrzask. kul. | Kula | Kula |
długość całkowita | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |
⌀ główki | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |
długość główki | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |