{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z1 | |
oznaczenie uzębienia | Z1 | |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | C1225 | |
opis kształtu | walc. okr. | |
⌀ główki | 12 mm | |
długość główki | 25 mm | |
długość całkowita | 65 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540600 C1225 | |
EAN / GTIN | 4045197155801 | |
Numer producenta | 540600 C1225 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Pilniki obrotowe Z1 − bardzo zgrubne, HM, Typ: C1225
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
261,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
261,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
285,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
258,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt | C1225 | C1225 | C1225 | C1225 |
długość całkowita | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ główki | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
oznaczenie uzębienia | Z1 | Z5 | Z FINE | Z9 |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
długość główki | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |