{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±9 µm | |
norma | norma zakładowa | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 25 mm | |
grubość | 0,4 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478520 0,4 | |
EAN / GTIN | 2050001054401 | |
Numer producenta | 322 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Szczelinomierze taśm. 25 mm×5 m 0,4 mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
128,81 PLN
(PLN 25,76 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
granica błędu | ±9 | ±9 | ±9 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 25 | 12,7 | 12,7 |
długość rolek | 5 | 5 | 10 |
materiał | stal węglowa | stal węglowa | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |