{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±9 µm | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 10 m | |
szerokość rolek | 12,7 mm | |
grubość | 0,4 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478504 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197524218 | |
Numer producenta | 478504 0,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×10 m, stal węglowa, grubość: 0,4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,4 mm | 0,4 mm |
granica błędu | ±9 µm | ±9 µm |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 12,7 mm | 12,7 mm |
długość rolek | 10 m | 5 m |
materiał | stal węglowa | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |