{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±5 µm | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 10 m | |
szerokość rolek | 12,7 mm | |
grubość | 0,15 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478504 0,15 | |
EAN / GTIN | 4045197524171 | |
Numer producenta | 478504 0,15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×10 m 0,15 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,15 | 0,15 |
granica błędu | ±5 | ±5 |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 12,7 | 12,7 |
długość rolek | 10 | 5 |
materiał | stal węglowa | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |