{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±4 µm | |
norma | norma zakładowa | |
tolerancja | T3 | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 10 m | |
szerokość rolek | 12,7 mm | |
grubość | 0,07 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478504 0,07 | |
EAN / GTIN | 4045197524140 | |
Numer producenta | 478504 0,07 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×10 m, stal węglowa, grubość: 0,07mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
104,66 PLN
(PLN 10,47 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,07 mm | 0,07 mm | 0,07 mm |
granica błędu | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
szerokość rolek | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
długość rolek | 10 m | 5 m | 5 m |
materiał | stal węglowa | stal węglowa | stal nierdzewna |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |
tolerancja | T3 | T3 | T3 |