Szczelinomierze taśm. 25 mm×5 m 0,15 mm

Nr art.: 478520 0,15
(PLN 22,13 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: stal węglowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    granica błędu ±5 µm
    norma norma zakładowa
    materiał stal węglowa
    długość rolek 5 m
    szerokość rolek 25 mm
    grubość 0,15 mm
    Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 478520 0,15
    EAN / GTIN 2050001054371
    Numer producenta 315

    Opis

    Wykonanie:

    Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).
    Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.
    Stal C − stal węglowa, nr materiałowy 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (rozm. 0,01 oraz 0,02 nierdz.).

    Zastosowanie:

    Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.