{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±2 µm | |
norma | norma zakładowa | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 25 mm | |
grubość | 0,02 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478520 0,02 | |
EAN / GTIN | 2050001054289 | |
Numer producenta | 303 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 25 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,02mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
230,96 PLN
(PLN 46,19 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
215,17 PLN
(PLN 43,03 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
407,63 PLN
(PLN 40,76 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
grubość | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm |
granica błędu | ±2 µm | ±2 µm | ±2 µm |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 25 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
długość rolek | 5 m | 5 m | 10 m |
materiał | stal węglowa | stal węglowa | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |