{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±3 µm | |
norma | norma zakładowa | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 25 mm | |
grubość | 0,06 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478520 0,06 | |
EAN / GTIN | 2050001054326 | |
Numer producenta | 308 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 25 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,06mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
113,43 PLN
(PLN 22,69 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
grubość | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
granica błędu | ±3 µm | ±3 µm | ±3 µm |
norma | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 25 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
długość rolek | 5 m | 5 m | 5 m |
materiał | stal węglowa | stal węglowa | stal nierdzewna |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |