{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
granica błędu | ±10 µm | |
norma | norma zakładowa | |
materiał | stal węglowa | |
długość rolek | 5 m | |
szerokość rolek | 25 mm | |
grubość | 0,6 mm | |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy |
Numer artykułu | 478520 0,6 | |
EAN / GTIN | 2050001054425 | |
Numer producenta | 326 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczelinomierze taśm. 25 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
204,31 PLN
(PLN 40,86 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
|
|
norma | norma zakładowa | norma zakładowa |
szerokość rolek | 25 mm | 12,7 mm |
długość rolek | 5 m | 5 m |
materiał | stal węglowa | stal węglowa |
Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | Szczelinomierz taśmowy |