{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | EG II | |
szerokość taśmy | 25 mm | |
szerokość korpusu | 95 mm | |
szerokość obudowy | 45 mm | |
wysokość obudowy | 98 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza |
Numer artykułu | 462335 10 | |
EAN / GTIN | 4975364025296 | |
Numer producenta | G5PA0MTL215Y |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Miarka zwijana z wyjątkowo grubą osłoną obudowy 10 m
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
254,32 PLN
(PLN 25,43 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
|
|
szerokość taśmy | 25 | 25 |
długość linki | 10 | |
wysokość obudowy | 98 | 90 |
norma | EG II | EG II |
szerokość korpusu | 95 | 90 |
szerokość obudowy | 45 | 45 |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza | Taśma miernicza |